text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Duct tape 389 zwart 50mm x 50m


Een polyethyleen behandelde rayon drager met synthetische rubberen kleeflaag, ontworpen als een universele katoenen tape met een hoge kleefkracht en scheurvastheid. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummer 38950B3M
Kleur Zwart
Breedte 50
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 50
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 70 - 70
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 615
HS- en goederencode 59061000
Type 7000111461

Omschrijving

Een polyethyleen behandelde rayon drager met synthetische rubberen kleeflaag, ontworpen als een universele katoenen tape met een hoge kleefkracht en scheurvastheid. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummers

Artikelnummer 38950B3M
EAN 8711428006339
UBB 500614733805
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer 38950B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.