text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Duct tape 389 zwart 38mm x 50m


Een polyethyleen behandelde rayon linnen drager met synthetisch rubberen kleeflaag. Ontworpen als een katoenen linnen tape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijk te scheuren eigenschappen. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummer 38938B3M
Kleur Zwart
Breedte 38
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 38
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 70 - 70
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 13304
Type 7000111460

Omschrijving

Een polyethyleen behandelde rayon linnen drager met synthetisch rubberen kleeflaag. Ontworpen als een katoenen linnen tape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijk te scheuren eigenschappen. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummers

Artikelnummer 38938B3M
EAN 8711428006230
UBB 500614733490
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer 38938B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.