text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dubbele sluiting SJ4570 Zwart 25mm x 46m


3M™ Dual Lock™ hersluitbare bevestigingen bieden uitstekende alternatieve sluitingen voor ritsen, schroeven, drukknopen, haken, bouten enz. Ze bieden in tal van toepassingen een grotere ontwerpvrijheid, snellere productassemblage, gladdere en mooiere buitenoppervlakken en verbeterde productprestaties. Dunne Dual Lock - helft van standaarddikte. Geschikt voor lage tot middelhoge temperaturen . Hecht goed op metalen, glas, vele kunststoffen (polypropyleen, polyethyleen, polycarbonaat, ABS) en poederlakken. Binnentoepassingen

Artikelnummer 8V922130
Breedte 25
Lengte (mm) 45700
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Model Dual Lock
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Lengte (mm) 45700
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Model Dual Lock
Type SJ4570

Artikelnummers

Artikelnummer 8V922130
UBB 500667380769
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000002105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.