text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dubbele sluiting SJ3560 Transparant 25mm x 46m


Een transparante paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een transparante acrylaat pressure sensitive adhesive. Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400. Ontwikkeld om te hechten op metalen, glas, middel- tot hoogenergetische kunststoffen en lakken. Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie

Artikelnummer 1F876013
Breedte 25
Lengte (mm) 45700
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Model Dual Lock
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Lengte (mm) 45700
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Model Dual Lock
Type SJ3560

Artikelnummers

Artikelnummer 1F876013
UBB 500667380199
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000001960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.