text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Dubbel gecoate tape 9191 Wit 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191 is een universele tape met dubbele coating. De tape heeft een rubberen drukgevoelige kleeflaag met hoge kleefkracht en hoge initiële kleefkracht, een non-woven drager en een eenvoudig te verwijderen gesiliconiseerde papieren liner. 9191 is ontwikkeld als tapijttape met een uitstekende balans tussen hoge kleefkracht en initiël

Artikelnummer 5U031632
Breedte 50
Dikte (mm) 0.26
Dubbelzijdig Ja
Lengte 25
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 60
Verpakt per 36
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Dikte (mm) 0.26
Dubbelzijdig Ja
Lengte 25
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 60
Merk 3M
Type 7000035445

Omschrijving

3M™ Double Coated Tape 9191 is een universele tape met dubbele coating. De tape heeft een rubberen drukgevoelige kleeflaag met hoge kleefkracht en hoge initiële kleefkracht, een non-woven drager en een eenvoudig te verwijderen gesiliconiseerde papieren liner. 9191 is ontwikkeld als tapijttape met een uitstekende balans tussen hoge kleefkracht en initiële kleefkracht, goede afschuifweerstand bij kamertemperatuur en goede verwijderbaarheid. Het is echter noodzakelijk om systematisch de oppervlaktecompatibiliteit te evalueren voordat met een toepassing wordt begonnen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 919150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.