Bevestigingstapes
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tapes
Bevestigingstapes
2T425605
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
3M Dubbel gecoate foam tape 4905 Clear 19mm x 33m
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
2T425605
Breedte
19
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
33
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Transparant
Ja
Merk
3M
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
19
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
33
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Transparant
Ja
Merk
3M
HS- en goederencode
3919108090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T425605
EAN
4001895593956
UBB
500667407349
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7000072262
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen