Bevestigingstapes
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
Tapes
Bevestigingstapes
3X370473
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
3M Dubbel gecoate foam tape 4905 Clear 12mm x 66m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X370473
Kleur
Kleurloos
Breedte
12
Dikte (mm)
0.5
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
66
Materiaal
Schuimmateriaal
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Breedte
12
Dikte (mm)
0.5
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
66
Materiaal
Schuimmateriaal
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Transparant
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Goederencode
3919108090
Type
7000123595
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X370473
EAN
4001895593949
UBB
500667407182
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7000072265
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen