text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dubbel gecoate foam tape 4026 Wit 25mm x 33m


3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is een witte, 1,6 mm dikke, dubbel gecoate tape van opencellig urethaanschuim met een papieren liner die een hoge afschuifsterkte biedt bij gebruik voor montagetaken binnenshuis. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is een 1,6 mm dikke, 290 kg/m3 dichtheid dubbel gecoate urethanefoam met een acryl kleeflaag

Artikelnummer 2W866153
Breedte 25
Dikte (mm) 1.6
Lengte (mm) 33
Temperatuurbestendigheid (°C) 105 - 105
Merk 3M
Verpakt per 9
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Dikte (mm) 1.6
Lengte (mm) 33
Temperatuurbestendigheid (°C) 105 - 105
Merk 3M
Type 7100091133

Omschrijving

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is een witte, 1,6 mm dikke, dubbel gecoate tape van opencellig urethaanschuim met een papieren liner die een hoge afschuifsterkte biedt bij gebruik voor montagetaken binnenshuis. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is een 1,6 mm dikke, 290 kg/m3 dichtheid dubbel gecoate urethanefoam met een acryl kleeflaag. Gebruik 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 voor montagetoepassingen binnenshuis. Onze dikke dubbel gecoate, open cell tape van urethaanschuim met een papieren voering hecht oppervlakken en biedt gebruiksgemak. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tapes zijn vormbare schuimsoorten die gebruik maken van een acrylaatlijmsysteem dat bij hoge temperaturen houdt en een hoge afschuifsterkte biedt.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W866153
UBB 500652482919
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 402625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.