2 componenten acrylaten
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
Lijmen
2 componenten acrylaten
5O665106
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
3M DP-8405 Acrylaatlijm 45ML
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
3M DP-8010 Structurele lijm 45ML
Artikelnummer:
2D350047
prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
5O665106
Inhoud (ml)
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
300 - 300
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
90
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
45
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
300 - 300
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
90
Uithardingsproces
2-componenten
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 90
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
72.5
Merk
3M
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O665106
UBB
500667392723
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
DP8405
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen