Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
9O033752
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
3M Doorslijpschijf 65512 T41 125X1X22MM
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9O033752
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
20000
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
60
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
20000
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
60
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Keramiek
Merk
3M
Model
Flat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O033752
EAN
5902658655128
UBB
500634211485
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
7100094901