text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Doorslijpschijf 115 x 1 x 22,23mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel is ontworpen voor een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. Ze snijdt snel door metalen buizen, pijpen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snede.Krijg een snelle, consistente snede die geschikt is voor verschillende toepassingen met de 3M™

Artikelnummer 6H903667
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Model T41

Omschrijving

3M™ Silver Cut-Off Wheel is ontworpen voor een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. Ze snijdt snel door metalen buizen, pijpen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snede.Krijg een snelle, consistente snede die geschikt is voor verschillende toepassingen met de 3M™ Silver Cut-Off Wheel. De schijf snijdt snel en zuiver door metalen buizen, pijpen, vlakke platen en nog veel meer. De schijf heeft onze Precision Shaped Grain, die voortdurend breekt in superscherpe punten en randen die zuiver door metaal snijden, in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen doen. Hierdoor gaat het aanzienlijk langer mee dan conventionele keramische schuurkorrels, terwijl het een hoge snijsnelheid behoudt gedurende de levensduur. De schijf moet worden bevestigd op een doorslijpschijf (apart verkrijgbaar) en moet altijd worden gebruikt met een beschermkap voor de veiligheid. De schijf moet ook een maximale werksnelheid hebben die groter is dan of gelijk is aan de maximale snelheid van het gebruikte elektrische gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H903667
EAN 5902658109317
UBB 500697635430
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.