text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Cubitron II Slijpschijf 120+125MM


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A is een doekschijf met 3M Precision Shaped Grain. Onze doekschijven zijn gemaakt op een duurzame X-gewicht poly-katoenen drager voor hoge prestaties op een breed scala van metalen.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ doekschijf 947A om koeler, sneller en langer te snijden op een verscheidenheid van substraten.Onze sch

Artikelnummer 5P003547
Diameter 127
Type Schijf
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 127
Type Schijf
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor glas Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A is een doekschijf met 3M Precision Shaped Grain. Onze doekschijven zijn gemaakt op een duurzame X-gewicht poly-katoenen drager voor hoge prestaties op een breed scala van metalen.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ doekschijf 947A om koeler, sneller en langer te snijden op een verscheidenheid van substraten.Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain, die gemakkelijk door metaal snijden met behulp van 3M micro replicatie technologie om constant scherpe pieken te vormen. De X-Weight poly-katoenen drager zorgt voor een uitstekende scheurweerstand, flexibiliteit en een consistente, uniforme afwerking. 947A schijven zijn verkrijgbaar in een reeks kwaliteiten om te voldoen aan de meest veeleisende werkvereisten. kwaliteiten 40+ en 60+ kunnen worden gebruikt voor veel gespecialiseerde constructietoepassingen, zoals het vormen en dimensioneren van architecturale glasvezelelementen. Kwaliteiten 80+ en 120+ zijn ideaal voor het nivelleren en mengen van het metaaloppervlak, vooral bij 'body-in-white' toepassingen in de auto-industrie. Handige Hookit schijven zijn ideaal voor hoog volume, snel wisselen. Ze zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen, en laten een schoon oppervlak achter voor de volgende schijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P003547
UBB 500679177377
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 94785514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.