text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schuurband Oranje 40+ 13 x 457mm


3M™ Cubitron™ ll schuurband 947A heeft een precies gevormde korrel op een X-katoenen drager. Onze 974A banden zijn met hars gebonden voor een betere hittebestendigheid en worden aanbevolen voor droog gebruik. Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Cloth Band 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van geautomatiseerd slijpen onder hoge druk tot

Artikelnummer 5W746169
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Overig
Korreling volgens CAMI 40
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Overig
Korreling volgens CAMI 40
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Cubitron™ ll schuurband 947A heeft een precies gevormde korrel op een X-katoenen drager. Onze 974A banden zijn met hars gebonden voor een betere hittebestendigheid en worden aanbevolen voor droog gebruik. Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Cloth Band 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van geautomatiseerd slijpen onder hoge druk tot handmatig slijpen onder lage en middelhoge druk, op apparatuur zoals achtertafels, vijlbandschuurmachines, inline schuurmachines en slagschuurmachines. Onze 947A banden zijn voorzien van Precision Shaped Grain op een X-gewicht, poly-katoenen drager. Precision Shaped Grain vormt zich tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals bij traditionele schuurmiddelen. Deze punten scherpen zichzelf continu als ze breken, waardoor een extreem snelle snede ontstaat met minder warmteontwikkeling - wat hittegerelateerde spanningsscheuren en verkleuring vermindert. Het schuurpapier produceert een uniforme afwerking over de gehele levensduur en helpt verbranden te voorkomen bij het schuren van de eindnerf. De X-gewicht doekrug zorgt voor duurzaamheid en het mineraal is met hars gebonden voor betrouwbare prestaties, zelfs onder hoge hitte en druk.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W746169
EAN 4046719880669
UBB 500679132984
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 94730767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.