text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Doorslijpschijf 230X2X22MM


3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf bevat 3M precisie gevormde keramische korrel voor een uitzonderlijk snelle en duurzame schijf voor gebruik op bijna alle materialen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven in zowel prestaties als levensduur, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.Gebruik 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf voor een e

Artikelnummer 7U811717
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 36
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf bevat 3M precisie gevormde keramische korrel voor een uitzonderlijk snelle en duurzame schijf voor gebruik op bijna alle materialen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven in zowel prestaties als levensduur, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.Gebruik 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle doorslijping die veel langer meegaat dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden meestal gebruikt voor het doorslijpen van metalen, zoals auto- of scheepsplaatwerk, roestvrijstalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen en verroeste bevestigingsmiddelen.Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Deze punten scherpen zichzelf continu tijdens het breken, waardoor een extreem snelle snede ontstaat. Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, waardoor hoge prestaties in productietoepassingen worden gegarandeerd.Doorslijpschijven worden bevestigd aan een doorslijpschijfgereedschap (apart verkrijgbaar) en moeten altijd worden gebruikt met een beschermkap voor de veiligheid.De maximale werksnelheid van de schijf moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximale snelheid van het gebruikte elektrische gereedschap en de schijf moet worden gebruikt met een beschermkap die past bij de grootte van de doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U811717
EAN 5902658654633
UBB 500684878704
UNSPSC 31191600
Fabrikant artikelnummer 65463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.