text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Cubitron Doorslijpschijf T41 115X1.6X22MM


3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf bevat 3M precisie gevormde keramische korrel voor een uitzonderlijk snelle en duurzame schijf voor gebruik op bijna alle materialen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven in zowel prestaties als levensduur, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.Gebruik 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf voor een e

Artikelnummer 3Y755562
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Merk 3M
Model Flat

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf bevat 3M precisie gevormde keramische korrel voor een uitzonderlijk snelle en duurzame schijf voor gebruik op bijna alle materialen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven in zowel prestaties als levensduur, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.Gebruik 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle doorslijping die veel langer meegaat dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden meestal gebruikt voor het doorslijpen van metalen, zoals auto- of scheepsplaatwerk, roestvrijstalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen en verroeste bevestigingsmiddelen.Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Deze punten scherpen zichzelf continu tijdens het breken, waardoor een extreem snelle snede ontstaat. Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, waardoor hoge prestaties in productietoepassingen worden gegarandeerd.Doorslijpschijven worden bevestigd aan een doorslijpschijfgereedschap (apart verkrijgbaar) en moeten altijd worden gebruikt met een beschermkap voor de veiligheid.De maximale werksnelheid van de schijf moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximale snelheid van het gebruikte elektrische gereedschap en moet worden gebruikt met een beschermkap die past bij de grootte van de doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y755562
EAN 5902658654541
UBB 500634210800
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.