Fiberschijven
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
Fiberschijven
5Z906657
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
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 89623, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z906657
Diameter
75
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
75
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
3M
Model
Cubitron 3; T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z906657
UBB
500728893354
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
89623