Fiberschijven
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
Fiberschijven
0Q114025
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
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 88732, 36+, T41, 230 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q114025
Diameter
230
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
230
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
3M
Model
Cubitron 3; T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q114025
UBB
500728890046
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
88732