text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 86457, 60+, T41, 125 mm x 1,3 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos


Artikelnummer 0G521485
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk 3M
Model Cubitron 3; T41

Artikelnummers

Artikelnummer 0G521485
UBB 500728893016
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 86457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.