Fiberschijven
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
Fiberschijven
5O204183
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
3M Cubitron 3 Cut & Grind-schijf, 95508, 36+, T27, 100 mm x 4,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5O204183
Diameter
100
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
100
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
3M
Model
Cubitron 3; T27
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O204183
UBB
500728892778
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
95508