text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 Cut & Grind-schijf, 94343, 36+, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos


Artikelnummer 9H232028
Diameter 230
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 230
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk 3M
Model Cubitron 3; T27

Artikelnummers

Artikelnummer 9H232028
UBB 500728892281
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 94343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.