text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 Cut & Grind-schijf, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos


Artikelnummer 9I025673
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk 3M
HS- en goederencode 6804223000
Model Cubitron 3; T27

Artikelnummers

Artikelnummer 9I025673
UBB 500728892513
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 47563
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.