Fiberschijven
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
Fiberschijven
7X020609
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
3M Cubitron™ II 982 C vezelschijf diameter 125 mm granulatie 80+ roestvrij staal
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
7X020609
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Materiaal drager
Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Keramiek
Korreling volgens CAMI
80
Gat patroon
Stervormig gat
Merk
3M
Goederencode
68053000
Model
Cubitron II; 982C
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X020609
UBB
500634215692
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
7000028197