text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 982 C vezelschijf diameter 125 mm granulatie 36+ roestvrij staal


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie en bieden tot twee keer de slijpsnelheid, duurzaamheid en levensduur van conventionele schijven met minder benodigde slijpdruk. Gebruik onze heavy duty 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc

Article number 1D404866
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Stervormig gat
Merk 3M
Model Cubitron II; 982C

Description

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie en bieden tot twee keer de slijpsnelheid, duurzaamheid en levensduur van conventionele schijven met minder benodigde slijpdruk. Gebruik onze heavy duty 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het afschuinen van randen, afschuinen en het verwijderen van carbon stalen lassen, walshuid, putjes en onvolkomenheden, het bewerken van groeven en nog veel meer. Onze schijven leggen de lat hoger voor hoog presterende slijpmiddelen en bieden tot wel het dubbele aan snijsnelheid en levensduur dan conventionele keramische industriële slijpschijven, met minder benodigde slijpdruk.Gebruik voor het slijpen en mengen van grote en kleine oppervlakken van metalen oppervlakken. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige korrels genereert, elektrostatisch gepositioneerd op de drager. Deze veranderen in scherpe pieken die fungeren als individuele snijgereedschappen die uiterst efficiënt door metaal snijden. De korrels slijten gelijkmatig en worden continu zelfscherper als de punten afbreken. Dit vermindert hitte als gevolg van wrijving en verlengt de levensduur van de schijf.De sterke, stijve drager is gemaakt van een gevulkaniseerde vezel die bestand is tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankan.Onze schijven zijn ontworpen om het slijppotentieel te maximaliseren en de slijpdruk en vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren.

Article numbers

Article number 1D404866
UBB 500634213200
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  55073
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.