text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Cubitron™ II 982 C vezelschijf diameter 115 mm granulatie 80+ roestvrij staal


3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële slijpschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, en bieden tot twee keer de snijsnelheid, duurzaamheid en levensduur van conventionele schijven met minder benodigde slijpdruk.Gebruik onze heavy duty 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc

Artikelnummer 8E417151
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merk 3M
Model Cubitron II; 982C

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële slijpschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, en bieden tot twee keer de snijsnelheid, duurzaamheid en levensduur van conventionele schijven met minder benodigde slijpdruk.Gebruik onze heavy duty 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het afschuinen van randen, afschuinen en het verwijderen van carbon stalen lassen, walshuid, putjes en onvolkomenheden, het bewerken van groeven en nog veel meer. Onze schijven leggen de lat hoger voor hoog presterende slijpmiddelen en bieden tot wel het dubbele aan snijsnelheid en levensduur dan conventionele keramische industriële slijpschijven, met minder benodigde slijpdruk.Gebruik voor het slijpen en mengen van grote en kleine oppervlakken van metalen oppervlakken. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige korrels genereert, elektrostatisch gepositioneerd op de drager. Deze veranderen in scherpe pieken die fungeren als individuele snijgereedschappen die uiterst efficiënt door metaal snijden. De korrels slijten gelijkmatig en worden continu zelfscherper als de punten afbreken. Dit vermindert hitte als gevolg van wrijving en verlengt de levensduur van de schijf.De sterke, stijve drager is gemaakt van een gevulkaniseerde vezel die bestand is tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankan.Onze schijven zijn ontworpen om het slijppotentieel te maximaliseren en de slijpdruk en vermoeidheid van de gebruiker te minimaliseren.

Artikelnummers

Artikelnummer 8E417151
UBB 500634215445
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27627
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.