text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioneringsschijf 125 x 22mm


Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc is een duurzame, agressieve non-woven slijpschijf voor lasnaadveredelingstoepassingen. Onze schijven mengen en finishen consistent, vaak in één stap.Voer efficiënt mengen en finishen uit met Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Onze SL schijven zijn duurzaam, gaan langer mee en worden gebruikt voor meng- en afwerkingstoepassingen, zonder compromissen te sluiten voor een geweldige afwerking. Ze snijden snel en kunnen de gecombineerde lasmeng- en finishstappen mogelijk maken die traditioneel met fiberschijven worden gedaan, gevolgd door oppervlakteconditioneringsschijven.

Artikelnummer 5728883M
Diameter 125
Type Schijf
Fijnheidsgraad Grof
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 711.4
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Fijnheidsgraad Grof
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 711.4
HS- en goederencode 68053000
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc is een duurzame, agressieve non-woven slijpschijf voor lasnaadveredelingstoepassingen. Onze schijven mengen en finishen consistent, vaak in één stap.Voer efficiënt mengen en finishen uit met Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Onze SL schijven zijn duurzaam, gaan langer mee en worden gebruikt voor meng- en afwerkingstoepassingen, zonder compromissen te sluiten voor een geweldige afwerking. Ze snijden snel en kunnen de gecombineerde lasmeng- en finishstappen mogelijk maken die traditioneel met fiberschijven worden gedaan, gevolgd door oppervlakteconditioneringsschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 572888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.