text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioneringsschijf 115 x 22mm


Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combineert een agressieve non-woven schijf voor zware ontbraam- en finishwerkzaamheden met een handig haak- en lusbevestigingssysteem. Voor efficiënt afbramen, schuren, slijpen en afwerken voor zwaar gebruik gebruikt u 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc met aluminiumoxide schuurmateriaal. Aluminiumo

Artikelnummer 6R875822
Breedte 22
Type Schijf
Lengte (mm) 115
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 22
Type Schijf
Lengte (mm) 115
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk 3M
Type Conditioning Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combineert een agressieve non-woven schijf voor zware ontbraam- en finishwerkzaamheden met een handig haak- en lusbevestigingssysteem. Voor efficiënt afbramen, schuren, slijpen en afwerken voor zwaar gebruik gebruikt u 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc met aluminiumoxide schuurmateriaal. Aluminiumoxide geniet de voorkeur van veel industriële professionals vanwege de hoge snijsnelheid en lange levensduur. Het is een taai, duurzaam slijpmiddel dat zichzelf tijdens het gebruik continu breekt om nieuwe snijranden bloot te leggen, in vergelijking met traditionele slijpmiddelen zoals granaat, die snel slijten bij gebruik. Het houdt ook weinig warmte vast en is perfect voor slijpen, schuren en finishen. Onze schijf met aluminiumoxide is geschikt voor gebruik op een grote verscheidenheid aan ondergronden in houtbewerking en metaalbewerking, inclusief ferro legeringen. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen gemengd in niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door schuurmiddelen op deze manier te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten biedt gedurende de gehele levensduur van het product. Het open weefselmateriaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor verstopping van de vezels wordt beperkt en de slijpmineralen blijven snijden met hoge prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R875822
UBB 500717094436
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.