Reinigingsschijven
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
Reinigingsschijven
3P614043
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
3M Compact vliesschijf Scotch Brite™ SC-DR diameter 50,8 mm medium rood 23000 min
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P614043
Max. toerental (1/min)
23000
Diameter
50.8
Type
Schijf
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
23000
Diameter
50.8
Type
Schijf
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Corundum
Verspreiding
Open
Fijnheidsgraad
Medium
Merk
3M
Goederencode
68053000
Model
DISC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P614043
UBB
500634221872
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
05527