text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bristle disc BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulation 80+ 12000 min-¹


Scotch-Brite™ Bristle Disc heeft keramische slijpkorrel en gevormde, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en de slijpeigenschap behouden gedurende de levensduur van de schijf. Onze borstelharen verwijderen verf, vlekken, kleefstoffen, lasbrand, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van grote oppervlak

Artikelnummer 2L379756
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Bristle Disc heeft keramische slijpkorrel en gevormde, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en de slijpeigenschap behouden gedurende de levensduur van de schijf. Onze borstelharen verwijderen verf, vlekken, kleefstoffen, lasbrand, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van grote oppervlakken.Gebruik Scotch-Brite™ Bristle Disc, ontworpen om langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Onze borstelschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvrij staal en andere metalen.Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen veilig op hun plaats en kunnen met lichte druk de gewenste afwerking bereiken. Deze schijven bevatten geen draaddraden - voor verbeterde veiligheid.Deze schijven bevatten 3M™ keramisch aluminiumoxide mengsel, een keramisch mineraal ontworpen met behulp van een proces om de taaiheid en hardheid van de korrel te verbeteren - voor prestaties op hoog niveau. Keramisch aluminiumoxide mengsel is ontworpen om vaak te breken en overtreft aluminiumoxide schuurmiddelen in zowel snijsnelheid als duurzaamheid. Perfect voor matige tot zware materiaalverwijdering en afwerking, keramische schuurmiddelen zijn gebouwd om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen.Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten met schuurmiddelen opgenomen in een non-woven vezelmatrix. De combinatie van schuurmiddelen en non-woven materiaal creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 7581A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.