text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Borstelblad RD-ZB diameter 76,2 mm granulatie 120 wit 18000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc bestaat uit onze keramische schuurkorrel, gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en hun schurende eigenschappen behouden gedurende de levensduur van de schijf.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc om efficiënt te reinigen, ontbramen, blenden

Artikelnummer 075293M
Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc bestaat uit onze keramische schuurkorrel, gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en hun schurende eigenschappen behouden gedurende de levensduur van de schijf.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc om efficiënt te reinigen, ontbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstel schijven zijn een veilig alternatief voor staalborstels, chemicaliën en pasta's. Ze lopen snel met een goed schuurvermogen. Ze lopen snel met een goede snijwerking en bestrijken een groter oppervlak dan draadborstels. De borstels blijven op hun plaats bij lichte druk om roest en coatings te verwijderen, zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor hulpstukken, voor meer efficiëntie. Onze borstelborstels werken goed op staal, aluminium en een verscheidenheid aan andere metalen, bij algemeen onderhoud, maar ook in de auto- en motorrevisietoepassingen. Voor nog betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met keramische schuurkorrels, wat resulteert in een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. Onze schijven zijn ideaal voor middelzware tot zware materiaalafname omdat keramische schuurmiddelen ontworpen zijn om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen. Scotch-Brite Bristle producten zijn unieke oppervlakteconditioneringsproducten die ontworpen zijn om gedurende de levensduur van het product consistente resultaten van hoge kwaliteit te leveren. Kies uit een reeks afmetingen en korrels om aan uw unieke projecteisen te voldoen.

Artikelnummers

Artikelnummer 075293M
UBB 500614625993
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07529
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.