text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Borstelblad RD-ZB diameter 50,8 mm granulatie 36 paars 25000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc is gemaakt met stijve polymeerharen die uit elkaar staan om een radiaal patroon te vormen. Ons borstel disc ontwerp biedt optimale weerstand tegen belasting. De combinatie van keramische schuurkorrel en polymeer borstelharen maakt deze schijven ideaal voor zachte en harde metalen.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™

Artikelnummer 075363M
Max. toerental (1/min) 25000
Diameter 50.8
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 25000
Diameter 50.8
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 686.7

Omschrijving

Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc is gemaakt met stijve polymeerharen die uit elkaar staan om een radiaal patroon te vormen. Ons borstel disc ontwerp biedt optimale weerstand tegen belasting. De combinatie van keramische schuurkorrel en polymeer borstelharen maakt deze schijven ideaal voor zachte en harde metalen.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc voor het reinigen, afbijten van verf en het verwijderen van coatings, kit of roest van harde en zachte metalen. Onze borstelschijven kunnen worden gebruikt op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer en roestvrij staal.Ze zijn klein en draagbaar, voor moeilijk bereikbare plaatsen. Flexibele borstelharen blijven veilig op hun plaats tijdens het gebruik, om de gewenste afwerking te bereiken met slechts lichte druk. Met een combinatie van 3M™ keramische schuurkorrel en polymeer borstelharen snijden onze schijven scherp, terwijl de verende en responsieve borstelharen helpen voorkomen dat het substraat wordt uitgehold. De keramische schuurkorrel in deze schijven is een mengsel van aluminiumoxide dat door ons eigen unieke proces is ontwikkeld om taaier en harder te zijn dan typische aluminiumoxide. Het snijdt sneller en gaat langer mee, breekt regelmatig tijdens het gebruik om voortdurend scherpe randen te bieden. Deze scherpte zorgt ervoor dat er minder handmatige druk nodig is om het oppervlak efficiënt te schuren. Onze schijven worden geleverd met het 3M Roloc hulpstuk en schijfkussen voor nog eenvoudiger wisselen tussen schijven. Het wordt veilig vergrendeld met een halve draai aan en een halve draai uit. De 3M Roloc Disc Pad Assembly is ontworpen om te passen op een verscheidenheid aan gereedschappen met of zonder spantangen of klauwplaten en is ideaal voor gebruik op luchtgereedschap met rechte of haakse as.

Artikelnummers

Artikelnummer 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.