text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Borstelblad RD-ZB diameter 50,8 mm granulatie 120 wit 25000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc bestaat uit onze keramische schuurkorrel, gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en hun schurende eigenschappen behouden gedurende de levensduur van de schijf.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc om efficiënt te reinigen, ontbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstel schijven zijn een veilig alternatief voor staalborstels, chemicaliën en pasta's. Ze lopen snel met een goed schuurvermogen. Ze lopen snel met een goede snijwerking en bestrijken een groter oppervlak dan draadborstels. De borstels blijven op hun plaats bij lichte druk om roest en coatings te verwijderen, zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor hulpstukken, voor meer efficiëntie. Onze borstelborstels werken goed op staal, aluminium en een verscheidenheid aan andere metalen, bij algemeen onderhoud, maar ook in de auto- en motorrevisietoepassingen. Voor nog betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met keramische schuurkorrels, wat resulteert in een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. Onze schijven zijn ideaal voor middelzware tot zware materiaalafname omdat keramische schuurmiddelen ontworpen zijn om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen. Scotch-Brite Bristle producten zijn unieke oppervlakteconditioneringsproducten die ontworpen zijn om gedurende de levensduur van het product consistente resultaten van hoge kwaliteit te leveren. Kies uit een reeks afmetingen en korrels om aan uw unieke projecteisen te voldoen.

Artikelnummer 075283M
Max. toerental (1/min) 25000
Diameter 50.8
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 25000
Diameter 50.8
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1088.6
Goederencode 96035000

Omschrijving

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc bestaat uit onze keramische schuurkorrel, gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en hun schurende eigenschappen behouden gedurende de levensduur van de schijf.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc om efficiënt te reinigen, ontbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstel schijven zijn een veilig alternatief voor staalborstels, chemicaliën en pasta's. Ze lopen snel met een goed schuurvermogen. Ze lopen snel met een goede snijwerking en bestrijken een groter oppervlak dan draadborstels. De borstels blijven op hun plaats bij lichte druk om roest en coatings te verwijderen, zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor hulpstukken, voor meer efficiëntie. Onze borstelborstels werken goed op staal, aluminium en een verscheidenheid aan andere metalen, bij algemeen onderhoud, maar ook in de auto- en motorrevisietoepassingen. Voor nog betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met keramische schuurkorrels, wat resulteert in een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. Onze schijven zijn ideaal voor middelzware tot zware materiaalafname omdat keramische schuurmiddelen ontworpen zijn om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen. Scotch-Brite Bristle producten zijn unieke oppervlakteconditioneringsproducten die ontworpen zijn om gedurende de levensduur van het product consistente resultaten van hoge kwaliteit te leveren. Kies uit een reeks afmetingen en korrels om aan uw unieke projecteisen te voldoen.

Artikelnummers

Artikelnummer 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07528
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.