text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Borstelblad BD-ZB dm 115 mm Cubitron korrel 50+ 12000 min-¹


Scotch-Brite™ Bristle Disc heeft keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en de schurende eigenschap behouden gedurende de levensduur van de schijf. Onze borstelharen verwijderen verf, vlekken, kleefstoffen, lasbrand, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van grote oppervlakken.Gebruik Scotch-Brite™ Bristle Disc, ontworpen om langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Onze borstelschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvrij staal en andere metalen.Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen veilig op hun plaats en kunnen met lichte druk de gewenste afwerking bereiken. Deze schijven bevatten geen draaddraden - voor verbeterde veiligheid.Deze schijven bevatten 3M™ keramisch aluminiumoxide mengsel, een keramisch mineraal ontworpen met behulp van een proces om de taaiheid en hardheid van de korrel te verbeteren - voor prestaties op hoog niveau. Keramisch aluminiumoxide mengsel is ontworpen om vaak te breken en overtreft aluminiumoxide schuurmiddelen in zowel snijsnelheid als duurzaamheid. Perfect voor matige tot zware materiaalverwijdering en afwerking, keramische schuurmiddelen zijn gebouwd om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen.Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten met schuurmiddelen opgenomen in een non-woven vezelmatrix. De combinatie van schuurmiddelen en non-woven materiaal creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken.

Article number 075803M
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 50
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1814.3
HS- en goederencode 9603500000

Description

Scotch-Brite™ Bristle Disc heeft keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en de schurende eigenschap behouden gedurende de levensduur van de schijf. Onze borstelharen verwijderen verf, vlekken, kleefstoffen, lasbrand, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van grote oppervlakken.Gebruik Scotch-Brite™ Bristle Disc, ontworpen om langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Onze borstelschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvrij staal en andere metalen.Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen veilig op hun plaats en kunnen met lichte druk de gewenste afwerking bereiken. Deze schijven bevatten geen draaddraden - voor verbeterde veiligheid.Deze schijven bevatten 3M™ keramisch aluminiumoxide mengsel, een keramisch mineraal ontworpen met behulp van een proces om de taaiheid en hardheid van de korrel te verbeteren - voor prestaties op hoog niveau. Keramisch aluminiumoxide mengsel is ontworpen om vaak te breken en overtreft aluminiumoxide schuurmiddelen in zowel snijsnelheid als duurzaamheid. Perfect voor matige tot zware materiaalverwijdering en afwerking, keramische schuurmiddelen zijn gebouwd om snel te snijden en intense hitte en spanningstoepassingen aan te kunnen.Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten met schuurmiddelen opgenomen in een non-woven vezelmatrix. De combinatie van schuurmiddelen en non-woven materiaal creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken.

Article numbers

Article number 075803M
UBB 500614716735
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  07580
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.