Steunschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Steunschijven
095623M
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
3M Backing pad Scotch Brite™ DH-AC dm 115 mm M14 met klittenband
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
095623M
Opname
Draad
Aansluitmaat
M14
Slijpschijfdiameter (mm)
115
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
654
HS- en goederencode
3926909790
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Opname
Draad
Aansluitmaat
M14
Slijpschijfdiameter (mm)
115
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
654
HS- en goederencode
3926909790
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
095623M
EAN
8711428031393
UBB
500614626983
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
09562