text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Backing pad Scotch Brite™ DH-AC diameter 115 mm M14 met centreerrand


3M™ Centre Pin Back-Up Pads worden gebruikt in combinatie met Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven. Onze pads zitten niet in de weg op werkoppervlakken.Plaats snel en gemakkelijk Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven in het midden met 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. Onze pads maken het mogelijk om de schijven onder de gebruikelijke hoek te gebruiken. Ze zitten ook niet in de weg op werkoppervlakken en maken het centreren van de schijven sneller.

Artikelnummer 616803M
Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 115
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 115
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode 3926909790

Omschrijving

3M™ Centre Pin Back-Up Pads worden gebruikt in combinatie met Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven. Onze pads zitten niet in de weg op werkoppervlakken.Plaats snel en gemakkelijk Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven in het midden met 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. Onze pads maken het mogelijk om de schijven onder de gebruikelijke hoek te gebruiken. Ze zitten ook niet in de weg op werkoppervlakken en maken het centreren van de schijven sneller.

Artikelnummers

Artikelnummer 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.