text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Anti-vermoeidheidsmat GPBK6 Zwart 150mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met kleeflaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in industri

Artikelnummer GPZW153M
Kleur Zwart
Breedte 150
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 150
Lengte (mm) 18300
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met kleeflaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in industriële en commerciële toepassingen met intensief voetgangers- of licht voertuigverkeer zoals: gangen, productie- en opslagruimten, hellingen, trappen, ladders, voetplaten op machines en nooduitgangen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is door het National Floor Safety Institute (NFSI) gecertificeerd als een tape met “hoge tractie”. Een natte statische wrijvingscoëfficiënt (SCOF) van meer dan 0,60 werd door het NFSI gekozen als criterium voor “hoge tractie” omdat volgens het NFSI vloeroppervlakken die dit niveau van slipweerstand behouden als ze nat zijn, aantoonbaar tussen 50% en 90% minder claims voor uitglijden en vallen opleveren.

Artikelnummers

Artikelnummer GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GPZW15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.