text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Aluminium tape 425 Zilver 25mm x 55m


Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën ideaal voor een veelvoud aan toepassingen Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy Met zijn lage waterdampdoorlatendheid is hij uiterst geschikt voor afdichtingen en reparaties Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt Wordt zonder sporen verwijderd na zware afplaktoepassingen Volgt gebogen en ongelijkmatige oppervlakken Brede temperatuurbestendigheid van -53°C tot 148°C

Artikelnummer 425253M
Kleur Zilver
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Verpakt per 36
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Materiaal Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C) 155 - 155
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 425253M
UBB 500614736121
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100059421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.