text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Aluminium tape 425 Zilver 19mm x 55m


3M™ aluminiumfolietape 425 is een buitengewoon zachte aluminiumfolietape en meteen het beste universele folieproduct op de markt. Deze tape is ideaal voor toepassingen zoals afplakken, afdichten, afzomen, afschermen, chemisch strippen, bekleden, verbinden, galvaniseren, kunststofbescherming, chemisch frezen, warmteafscherming, hittereflectie en het strippen van verf. Flexibele tape is bestand tegen vlammen, vocht, weers- en uv-invloeden en vele chemicaliën, en dus ideaal voor zeer uiteenlopende toepassingen. Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert het verlichtingsrendement. Bestand tegen een breed temperatuurbereik. Thermisch geleidende tape helpt hitte af te voeren en verbetert het verwarmings- en koelrendement. Transparante acrylaatlijm in combinatie met de sterke, duurzame drager garandeert een lange levensduur binnen en buiten

Artikelnummer 425193M
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Temperatuurbestendigheid (°C) 155 - 155
Verpakt per 48
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Temperatuurbestendigheid (°C) 155 - 155
Isolerend Ja
Fluorescerend Ja
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 425193M
UBB 500614736048
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100053636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.