Aluminium tapes
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
Tapes
Aluminium tapes
4251503M
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
3M Aluminium tape 425 Zilver 150mm x 55m
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
4251503M
Kleur
Zilver
Breedte
150
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zilver
Breedte
150
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
155 - 155
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Type
7100053924
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4251503M
UBB
500614735966
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
425150