text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Afwerkpapier 241UZ 115mm x 50m


3M™ papierrol 241UZ heeft een antistatische coating die het laden vermindert en een stabiele scheurbestendige achterkant. Onze 241UZ rollen zijn handig voor het verwijderen van veel materiaal en om een goede afwerking op hout achter te laten.Gebruik 3M™ papierrol 241UZ voor het verwijderen van veel materiaal en om een goede afwerking op hout achter te l

Artikelnummer 611763M
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 60
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 7537.1
Type Finishing Paper Roll

Omschrijving

3M™ papierrol 241UZ heeft een antistatische coating die het laden vermindert en een stabiele scheurbestendige achterkant. Onze 241UZ rollen zijn handig voor het verwijderen van veel materiaal en om een goede afwerking op hout achter te laten.Gebruik 3M™ papierrol 241UZ voor het verwijderen van veel materiaal en om een goede afwerking op hout achter te laten. Onze papierrollen 241UZ hebben een antistatische coating die belasting vermindert en een stabiele scheurvaste achterkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 611763M
EAN 4001895843600
UBB 500614573342
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.