text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Afwerkingspapier 314D 38 x 25m P120


3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren

Artikelnummer 7Z566814
Breedte 38
Type Rol
Lengte 25000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 38
Type Rol
Lengte 25000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Model RLS

Omschrijving

3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren van metalen afwerkingen. Onze doekrollen kunnen ook gebruikt worden op hout en kunststof. Ze hebben sneldraaiend aluminiumoxide schuurmiddel, dat verkrijgbaar is in verschillende kwaliteiten. De doekrollen zijn flexibel en duurzaam - ontworpen om zwaar gebruik te weerstaan. De stroken kunnen op maat worden gescheurd en rond cirkelvormige stukken worden gewikkeld, gedraaid om op cilinders te passen of gevouwen om in hoeken en krappe plekken te komen die anders onbereikbaar zouden blijken. Gebruik 314D doeken voor handmatig schuren bij een groot aantal taken en toepassingen. Ze worden geleverd in een handige verpakking die gemakkelijk te transporteren is.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z566814
EAN 4046719185221
UBB 500634237894
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62875
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.