text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Afplakband 501E Beige 18mm x 50m


Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 160°C / 1 u Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Artikelnummer 1T733017
Kleur Overig
Breedte 18
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.15
Lengte 50
Verpakt per 48
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 18
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.15
Lengte 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 160 - 160
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 1T733017
EAN 4046719931842
UBB 500652459743
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100042890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.