text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Afplakband 244 Goud 30mm x 50m


3M™ 244 gouden dunne afplaktape is speciaal ontwikkeld voor veeleisend lakwerk. Met de gouden dunne afplaktape 244 kunt u scherpe randen lakken, wat hem geschikt maakt voor lakwerk met verschillende kleuren. . Geschikt voor alle mogelijke oppervlakken: glas, soepel pvc en zelfs geanodiseerd aluminium. Zeer goede uv-bestendigheid. Verwijderbaar zonder resten, zelfs na zes weken . Geschikt voor gebruik met watergedragen lakken. Speciale tape-impregnering voorkomt indringing van lak

Artikelnummer 4E261868
Kleur Overig
Breedte 30
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.085
Lengte 50
Verpakt per 32
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 30
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.085
Lengte 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 100
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model Scotch

Artikelnummers

Artikelnummer 4E261868
EAN 8021684443299
UBB 500667416332
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100146753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.