text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Afdichtband 4412 Transparant 75mm x 16,5m


3M™ Extreme Sealing Tape 4412N garandeert een snelle en sterke verbinding. Met een duurzame afdichting die bestand is tegen zware omgevingsomstandigheden, zijn de 3M Extreme Sealing Tapes ideaal voor steunmuurtjes, caravandaken, metaalconstructies, ventilatiepijpen en ramen, goten, regenpijpen enz. Hecht op vele metalen en kunststoffen zonder drogen. Geen plakkerig gedoe . Te bevestigen op contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen voor een eenvoudige waterdichte afdichting. Makkelijk te overschilderen in de kleur van de oppervlakken rondom. Bestand tegen zware omgevingsomstandigheden zon, regen, sneeuw, extreme temperaturen en slijtage. Het flexibele materiaal is bestand tegen trillingen en thermische uitzetting/krimp

Artikelnummer 4B226734
Breedte 75
Dikte (mm) 2
Lengte 16.5
Model Scotch
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Dikte (mm) 2
Lengte 16.5
Model Scotch

Artikelnummers

Artikelnummer 4B226734
UBB 500667382906
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100002405
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.