text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471 Vinyl tape Bruin 50MMX33M


3M™ Kunststoftape 471 is ontwikkeld voor codering, slijtagebescherming, decoratie, afdichting, reparatie, verbinding en algemene toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Uitstekend geschikt voor gangpad- en veiligheidsmarkering, ideaal voor kleurcodering, decoratie en verbinding. Vloermarkering en veiligheidsidentificatie. Behoudt zijn kleur zelfs bij sterke wrijving. Flexibel, rekeigenschappen voor rechtere lijnen. Makkelijk te verwijderen zonder resten, goede oplosmiddelbestendigheid. Verkrijgbaar in vele opvallende kleuren

Artikelnummer 47150BR3M
Kleur Bruin
Breedte 50
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Bruin
Breedte 50
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 75 - 75
Zelflassend/amalgamerend Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 47150BR3M
UBB 500614741154
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 47150BR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.