text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 960 TZ Special dm115x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Korte scheidingstijden met lange levensduur. Geringe thermische belasting. Geringe braamvorming. Geoptimaliseerd bindingssysteem voor duidelijk langere standtijden. Breed toepassingsgebied. Verpakt per 25 stuks in een box, voor duurzaam hoog vermogen en bescherming tegen vochtigheid. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 3Y387163
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Model A 960 TZ Special; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y387163
EAN 4014855206537
UBB 500513239425
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.