Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7C124478
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
3 m. slang Ø 4 mm met 2 vaste aansluitingen 3/8" L
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C124478
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
2
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand
NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
2
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand
NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
1/8 inch (6)
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Oranje
Merk
Sievert
Goederencode
40094200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C124478
EAN
7314527700231
UBB
500583022040
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
770023