text.skipToContent text.skipToNavigation

2 m. slang Ø 4 mm met 2 vaste aansluitingen 3/8" L


Compleet gemonteerd · Geproduceerd conform DIN EN ISO 4815 · Hoge druk 4 x 4 mm

Artikelnummer 3E161552
Wanddikte (mm) 4
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 2
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 4
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 2
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 1/8 inch (6)
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Oranje
Merk Sievert

Artikelnummers

Artikelnummer 3E161552
EAN 7314527700217
UBB 500581682332
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 770021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.