Kruiskoppelingen
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
Aandrijvingen
Kruiskoppelingen
57560
57560.120.020
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
12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
Afmetingen
d
12
d (H7)
12
d1
12
d2
20
D (mm)
12
L3
88
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
808-D
Artikelnummers
Artikelnummer
57560.120.020
EAN
8715492877093
UBB
203385061486
UNSPSC
31160000
Download CAD model
Download extra informatie