text.skipToContent text.skipToNavigation

Artikelnummer 7L253330
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Isolatieweerstandsmeetbereik (MOhm) ['0', '0']
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 750
Max. spanningsbereik DC (V) 1000
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 20
Maximaalwaardegeheugen Ja
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Temperatuurmeting Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 0
Kleinste resolutie temperatuur Overig
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 2000
Kleinste resolutie capaciteit Overig
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 20000
Kleinste resolutie frequentie 1 Hz
Analoge staafgrafiekweergave analoog/logaritmisch Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee

Omschrijving

Benning MM 1-2 digital multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 1000 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 2000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 1 Hz. Max. Frequency measuring range 20000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (25 Ohm)/ diode test (1.5 mA). Voltage sensor signals phase voltages optically/ acoustically (LED/ buzzer), localises interruptions e.g. in exposed cables, cable drums. Single-pole phase test. Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Measuring circuit category Cat III. max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, 10 A fuse (748263).

Artikelnummers

Artikelnummer 7L253330
UBB 500719081282
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044082
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.