text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Doppelringschlüssel 980107 7 mm


Ringgabelschlüssel gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 7mm- Länge l max.: 150mm- Kopfstärke a max.: 7mm- Kurbeltiefe h max.: 18mm- Kopfbreite b max. mm: 12mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (mm) 7
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 50
Warennummer 8204110000
Type Box Wrench

Beschreibung

Ringgabelschlüssel gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 7mm- Länge l max.: 150mm- Kopfstärke a max.: 7mm- Kurbeltiefe h max.: 18mm- Kopfbreite b max. mm: 12mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 98 01 07

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.